曜日別特売
NU-A1 切断カセット 亀倉精機 20153157

切断カセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
材質SUS304
寸法(mm)(断面形状)40×20×30
内容量1組注文コード20153157品番NU-A1
参考基準価格(税別)¥71,700販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

粉塵、火花、発熱、変色のない安全でクリーンな切断
バリのない切断でバリ取り不要

仕様可動刃・固定刃のセット適合機種M-40LB材質SUS304寸法(mm)(断面形状)40×20×30質量(g)1300タイプステンレス用切断板厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする