亀倉精機
パンチャー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
フレーム奥行(mm)
軸心~50
軸心~200
電源(V)
18
AC100 単相50/60Hz
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20153412
品番
HP-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥84,000
高出力で楽々穴あけ、アダプター使用でHP-1・HP-2用替刃も使用でき多種多様な用途に対応。
用途
制御盤、操作盤、ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴等さまざまな穴あけの加工に使用します。
出力(kN)
44.1
最大能力
(SS400)t2.3mm
付属品
収納ケース、替刃 (HP-11B/15B/20B/25B/30B)、シャフト(HP-M-6/HP-M-10)
質量(kg)
2.3
トラスコ品番
124-8391
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20153412
HP-1
06909603
HP-1
パワーマンジュニア
亀倉精機
1台
¥
74,980
税込
¥
82,478
注文コードが変更になりました