大阪魂
サビナイBステン(+)サラコD5コアタマ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(3000個)
1袋(3000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
長さ(mm)
6
4
5
6
7
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
35
40
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(3000個)
注文コード
20154271
品番
3X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,951
販売価格(税別)
¥
22,683
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
十字穴番号
1
ピッチ(mm)
0.5
寸法C(mm)
0.2
寸法k(mm)
1.3
寸法dk(mm)
5
ねじの呼びd
M3