3X7 ツヤケシクロステン(+)サラコD5コアタマ 大阪魂 20154325

 

3X7 ツヤケシクロステン(+)サラコD5コアタマ 大阪魂 20154325
3X7 ツヤケシクロステン(+)サラコD5コアタマ 大阪魂 20154325
3X7 ツヤケシクロステン(+)サラコD5コアタマ 大阪魂 20154325

ツヤケシクロステン(+)サラコD5コアタマ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(2000個)
長さ(mm)7
内容量1袋(2000個)注文コード20154325品番3X7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,730
販売価格(税別)
14,300
長さ(mm)7十字穴番号1ピッチ(mm)0.5表面処理つや消し黒寸法C(mm)0.2寸法k(mm)1.3寸法dk(mm)5ねじの呼びdM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする