大阪魂
ツヤケシクロステン(+)マルサラ D8 コアタマ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(200個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(200個)
1袋(100個)
長さ(mm)
40
10
12
14
15
16
18
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
20155041
品番
5X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,180
販売価格(税別)
¥
6,527
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.8
表面処理
つや消し黒
寸法c(mm)
0.3
寸法f(mm)
0.9
寸法k(mm)
2.3
寸法m(mm)
4.7
寸法q(mm)
2.53
寸法dk(mm)
8
ねじの呼び
M5
寸法k+f(mm)
3.2