Measurement Computing co.
16bit 1.33MS/s 同時サンプリング入力モジュール
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
20155406
品番
USB-1604HS-2AO
参考基準価格(税別)
¥418,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
仕様
【サンプリングレート】 高速 1.33MS/s
【アナログ入力】 4ch シングルエンド
【分解能】 16bit A/D 4個使用 同時サンプリング
【アナログ出力】 2ch
【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※校正証明書、検査成績書、トレーサビリティチャートはご用意していません。