大阪魂
ホワイト(+)サラコ D8 (3カ-W
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(600個)
1袋(1800個)
1袋(1500個)
1袋(57個)
1袋(1000個)
1袋(800個)
1袋(700個)
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(200個)
長さ(mm)
30
6
8
10
12
14
16
20
25
30
35
40
45
50
60
65
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(600個)
注文コード
20155540
品番
5X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,478
販売価格(税別)
¥
7,707
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.8
寸法C(mm)
0.3
寸法k(mm)
1.9
寸法dk(mm)
8
ねじの呼びd
M5