5X40 ホワイト(+)サラコ D8 (3カ-W 大阪魂 20155558

 

5X40 ホワイト(+)サラコ D8 (3カ-W 大阪魂 20155558
5X40 ホワイト(+)サラコ D8 (3カ-W 大阪魂 20155558
5X40 ホワイト(+)サラコ D8 (3カ-W 大阪魂 20155558

ホワイト(+)サラコ D8 (3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(400個)
長さ(mm)40
内容量1袋(400個)注文コード20155558品番5X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,209
販売価格(税別)
6,554
長さ(mm)40十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法C(mm)0.3寸法k(mm)1.9寸法dk(mm)8ねじの呼びdM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする