3X6 3カステンコ(+)ナベコ WH=8 大阪魂 20155811

 

3X6 3カステンコ(+)ナベコ WH=8 大阪魂 20155811
3X6 3カステンコ(+)ナベコ WH=8 大阪魂 20155811
3X6 3カステンコ(+)ナベコ WH=8 大阪魂 20155811

3カステンコ(+)ナベコ WH=8

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1800個)
長さ(mm)6
内容量1袋(1800個)注文コード20155811品番3X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,040
販売価格(税別)
7,309
長さ(mm)6十字穴番号2ピッチ(mm)0.5呼び径M3寸法t(mm)0.5表面処理3価ステンコート寸法k(mm)2.2寸法dk(mm)5.5寸法dc(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする