曜日別特売
3X8 GB(+)ナベコ WH=8 大阪魂 20155838

 

3X8 GB(+)ナベコ WH=8 大阪魂 20155838
3X8 GB(+)ナベコ WH=8 大阪魂 20155838
3X8 GB(+)ナベコ WH=8 大阪魂 20155838

GB(+)ナベコ WH=8

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1500個)
長さ(mm)8
内容量1袋(1500個)注文コード20155838品番3X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,422
販売価格(税別)
4,020
長さ(mm)8十字穴番号2ピッチ(mm)0.5呼び径M3寸法t(mm)0.5表面処理GB寸法k(mm)2.2寸法dk(mm)5.5寸法dc(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする