大阪魂
3カステンコ(+)ナベコ WH=8
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(1300個)
1袋(2000個)
1袋(1800個)
1袋(1500個)
1袋(1200個)
1袋(81個)
1袋(1300個)
1袋(1000個)
1袋(900個)
1袋(700個)
1袋(500個)
長さ(mm)
16
4
5
6
7
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
50
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(1300個)
注文コード
20155951
品番
3X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,505
販売価格(税別)
¥
7,732
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.5
呼び径
M3
寸法t(mm)
0.5
表面処理
3価ステンコート
寸法k(mm)
2.2
寸法dk(mm)
5.5
寸法dc(mm)
8