大阪魂
3カステンコ(+)ナベコ WH=10
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(1500個)
1袋(1500個)
1袋(1200個)
1袋(70個)
1袋(1000個)
1袋(800個)
1袋(700個)
1袋(500個)
1袋(450個)
1袋(400個)
長さ(mm)
4
4
5
6
8
10
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(1500個)
注文コード
20156057
品番
4X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,628
販売価格(税別)
¥
11,480
バスケットに入れる
長さ(mm)
4
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
呼び径
M4
寸法t(mm)
0.8
表面処理
3価ステンコート
寸法k(mm)
3
寸法dk(mm)
7
寸法dc(mm)
10