4X6 3カステンコ(+)ナベコ WH=10 大阪魂 20156136

 

4X6 3カステンコ(+)ナベコ WH=10 大阪魂 20156136
4X6 3カステンコ(+)ナベコ WH=10 大阪魂 20156136
4X6 3カステンコ(+)ナベコ WH=10 大阪魂 20156136

3カステンコ(+)ナベコ WH=10

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(70個)
長さ(mm)6
内容量1袋(70個)注文コード20156136品番4X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)6十字穴番号2ピッチ(mm)0.7呼び径M4寸法t(mm)0.8表面処理3価ステンコート寸法k(mm)3寸法dk(mm)7寸法dc(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする