USB-205 12bit 500ks/s入出力モジュール Measurement Computing co. 20156255

12bit 500ks/s入出力モジュール

商品レビューを投稿する
101日以内出荷返品不可101日以内出荷とは
内容量1台注文コード20156255品番USB-205
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
仕様
【サンプリングレート】 500kS/s
【アナログ入力】 8ch シングルエンド
【分解能】 12bit A/D使用
【アナログ出力】 2ch
【デジタル入出力】 8ch
【その他入力】 カウンター入力
【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)
RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※校正証明書、検査成績書、トレーサビリティチャートはご用意していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする