大阪魂
3B-ZEC(4)ホソメコガタアプセット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
1袋(200個)
1袋(180個)
1袋(150個)
1袋(130個)
1袋(120個)
1袋(100個)
1袋(80個)
1袋(110個)
1袋(90個)
1袋(75個)
1袋(70個)
1袋(60個)
ねじの呼びd
M12
M10
M12
長さ(mm)
30
15
16
20
25
30
35
40
45
50
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
20157019
品番
12X30P1.25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,226
販売価格(税別)
¥
18,387
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
ピッチ(mm)
1.25
寸法s(mm)
17
寸法k(mm)
8
ねじの呼びd
M12