大阪魂
サビナイBステン(+)サラコD10コアタマ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
1袋(500個)
1袋(200個)
1袋(100個)
長さ(mm)
15
8
10
12
14
15
16
18
20
25
26
30
35
40
45
50
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
20158349
品番
6X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,028
販売価格(税別)
¥
15,480
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
1
寸法C(mm)
0.3
寸法k(mm)
2.4
寸法dk(mm)
10
ねじの呼びd
M6