曜日別特売
FE-077 FE ヘアーストッパー LEC(レック) 20158452

 

FE-077 FE ヘアーストッパー LEC(レック) 20158452
FE-077 FE ヘアーストッパー LEC(レック) 20158452

FE ヘアーストッパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード20158452品番FE-077
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

浴室の排水口の上に置くだけで、髪の毛や小さなゴミをキャッチし、排水管のつまりを防ぎます。目づまりしにくいドーム型構造取り外しに便利なつまみ付き。やわらかい素材でぴったりフィット。ずれを防止するミニ吸盤付きなので水に流されません。

用途浴室の排水口に。使用場所浴室材質塩化ビニル樹脂サイズミニ寸法(cm)10×10×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする