大阪魂
ツヤケシクロ(+)サラコ D=5(3カ-B
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(2200個)
1袋(4000個)
1袋(3500個)
1袋(2500個)
1袋(2200個)
1袋(2000個)
1袋(1800個)
1袋(1500個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
長さ(mm)
10
4
5
6
7
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(2200個)
注文コード
20159311
品番
3X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,694
販売価格(税別)
¥
11,540
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
1
ピッチ(mm)
0.5
表面処理
つや消し黒
寸法C(mm)
0.2
寸法k(mm)
1.3
寸法dk(mm)
5
ねじの呼びd
M3