W-316 シンプルブーツ (浅型) LEC(レック) 20159886

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W-316 シンプルブーツ (浅型) LEC(レック) 20159886
W-316 シンプルブーツ (浅型) LEC(レック) 20159886
W-316 シンプルブーツ (浅型) LEC(レック) 20159886
W-316 シンプルブーツ (浅型) LEC(レック) 20159886
W-316 シンプルブーツ (浅型) LEC(レック) 20159886
W-316 シンプルブーツ (浅型) LEC(レック) 20159886

シンプルブーツ (浅型)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ28cm
内容量1個注文コード20159886品番W-316
参考基準価格(税別)¥872販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

掃きやすくて動きやすいシンプルブーツ壁に立て掛けやすい形状です。

使用場所浴室材質EVA樹脂ブルーサイズ28cm寸法(cm)10.5×28.5×10.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20159886
2023-12-03
用途: 風呂用掃除用

ホームセンターにはここまで大きいサイズは売っていません。モノタロウさんならではの品揃えに感謝しています。なぜ大きいのを探してるかと言うと使用するのは冬なので厚手の靴下を履いていると脱ぐのにも大変だし、この大きさだと着脱が非常に簡単にできるので大助かりです。ぜひ1度使ってみてください。

対象商品 : 20159886
2022-11-15
用途: 感染防止対策用
医療・福祉・介護関連業

男性用の大きいサイズのものを探していました。しっかりとした作りで使いやすいです。

対象商品 : 20159886
2023-01-19
用途: バスユニットに使用

冬はこのまま履くと一寸冷たいから機内で履く左右対称のスリッパを差し込んで使っている。
丁度良い大きさだ。

対象商品 : 20159886
2021-09-28
用途: 家の風呂掃除
教育・研究機関

28センチがなかなか店頭になかったので助かります。ちょうど良い大きさです。

対象商品 : 20159886
2020-12-17
用途: 浴室清掃時
その他業種

浴室清掃時にこのシンプルブーツを履いています。天井等の厄介な黒カビ対策で塩酸系薬剤を使うのでこのブーツを購入して助かっています。

対象商品 : 20159886
2018-02-06
用途: フロ掃除

この大きさのブーツがなかなか見つからず、困っていました。とても便利です。左右の違いがないのも良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 20159886
2018-02-27
用途: 風呂掃除
大西商店

大きいサイズが、近所には売ってなかったので、助かりました。
大きくて履きやすい。

対象商品 : 20159877
2018-05-11
用途: 風呂の掃除

素材が少し硬めですが、しっかりした造りで長く使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする