5X35 アロック(+)サラコ D=8 (ニッケル 大阪魂 20159995

 

5X35 アロック(+)サラコ D=8 (ニッケル 大阪魂 20159995
5X35 アロック(+)サラコ D=8 (ニッケル 大阪魂 20159995
5X35 アロック(+)サラコ D=8 (ニッケル 大阪魂 20159995

アロック(+)サラコ D=8 (ニッケル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
長さ(mm)35
内容量1袋(500個)注文コード20159995品番5X35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,742
販売価格(税別)
18,856
長さ(mm)35十字穴番号2ピッチ(mm)0.8表面処理アロック寸法C(mm)0.3寸法k(mm)1.9寸法dk(mm)8ねじの呼びdM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする