5X35 3B-ZEC(+)サラコ D=8 コアタマ 大阪魂 20160020

 

5X35 3B-ZEC(+)サラコ D=8 コアタマ 大阪魂 20160020
5X35 3B-ZEC(+)サラコ D=8 コアタマ 大阪魂 20160020
5X35 3B-ZEC(+)サラコ D=8 コアタマ 大阪魂 20160020

3B-ZEC(+)サラコ D=8 コアタマ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
長さ(mm)35
内容量1袋(500個)注文コード20160020品番5X35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,238
販売価格(税別)
9,307
長さ(mm)35十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法C(mm)0.3寸法k(mm)1.9寸法dk(mm)8ねじの呼びdM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする