曜日別特売
S-385 もこもこハンディ 360 LEC(レック) 20161365

 

S-385 もこもこハンディ 360 LEC(レック) 20161365
S-385 もこもこハンディ 360 LEC(レック) 20161365
S-385 もこもこハンディ 360 LEC(レック) 20161365

もこもこハンディ 360

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
商品タイプ本体
内容量1個注文コード20161365品番S-385
参考基準価格(税別)¥410販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

360°全面についたもこもこ超極細繊維(マイクロファイバー)が、チリやホコリをからめ取るハンディモップです。凸凹や配線などの複雑な場所にお使いいただけます。手になじんで疲れにくいスリムグリップ採用しています。しなるヘッドで狭いすき間のホコリもしっかり拭き取ります。薬剤は使用していません。洗剤なしでご使用ください。洗ってくり返しお使いいただけます。クリーナーは取り替え可能です。簡単にスペア(別売)と交換できます。

用途リビングお掃除にハンディモップとして仕様薬剤不使用・繰り返し洗いOKトラスコ品番819-1039材質クリーナー:ポリエステル100%、柄:ポリプロピレン寸法(mm)80×50×330H質量(g)47商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
注意
※本品は清掃具です。用途以外には使用しないでください。※モップや清掃面に固いゴミや砂などが付着したまま使用しないでください。※テレビ、パソコンの液晶面、表面加工された画面、くもり止めなどの表面加工された鏡には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20161356
2024-10-25
用途: エアコンや冷蔵庫の天面にたまった埃とり
サービス業

たまった埃を傷つけずに除去できます。最近、店頭や通販でもスペアがあまり販売していないため、助かりました。

対象商品 : 20161356
2023-07-14
用途: 身の回り、臨時的埃払い用

埃払いだけでなく、手の届かない隅までキレイになって有り難い。

対象商品 : 20161365
2021-04-24
用途: OA製品や家具に
サービス業

ほこり良くとれます。3cm足らずの隙間にも猫っぽく入ります。
こういうのは汚れてからのメンテナンス性の方も重要に思いますが
洗濯は手洗い、漂白剤や乾燥機はNG…とあるのは普通ですけど少し残念。
しくじっても諦めのつくお値段ですから洗濯機に放り込む予定ですが!

対象商品 : 20161365
2018-04-16
用途: 誇りとり、誇り払いに。

液晶モニタ、TVなどの誇り取り、及び裏や下面に積もる誇り対策に。
十分使えます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする