※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アルミニウム板
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
板厚(mm)
3
3
4
5
6
7
8
10
12
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
幅(mm)
200
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
長さ(mm)
450
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
全1044種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20161549
品番
MPAL5-200×450×t3
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,939
販売価格(税別)
¥
4,490
バスケットに入れる
種別
A5052
長さ(mm)
450
幅(mm)
200
板厚(mm)
3
板厚公差(mm)
±0.13
アズワン品番
3-2831-33
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※切削用材料のため、表面に多少キズ等があります。ご了承ください。