S-723 激落ち 給気口 ・ 換気扇 フィルター LEC(レック) 20162257

 

S-723 激落ち 給気口 ・ 換気扇 フィルター LEC(レック) 20162257
S-723 激落ち 給気口 ・ 換気扇 フィルター LEC(レック) 20162257

激落ち 給気口 ・ 換気扇 フィルター

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(10枚)注文コード20162257品番S-723
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

PM2.5対策に!ホコリ・花粉・黄砂・ダニをキャッチします。特殊技術を採用した「通気性」のある「帯電」フィルター。0.3μmより大きなチリやホコリを帯電(エレクトレット)フィルターが静電気で引き付けます。薄型フィルターなので充分な吸気ができ、エアコンや換気扇モーターに過剰な負荷をかけません。給気口や換気扇に付属の面ファスナーを貼れば、フィルターを簡単に取り付け・取替えができます。フィルターを取り付ける対象面の形状に合わせてハサミで簡単にサイズ調整できます。レックの既存品「換気扇フィルター」に比べて約4倍の補集力があります。角型、丸型、プッシュ式の各給気口、トイレや浴室の天井換気扇に。

トラスコ品番819-1081材質ポリプロピレン・ポリエチレン不織布寸法(cm)30×30(1枚あたり)使用場所換気扇まわり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20162257
2022-08-28
用途: 濾過用フィルター
教育・研究機関

使途は異なりますが,濾過用に使用しています.比較的強く,重宝しています.

対象商品 : 20162257
2017-04-20
用途: 研磨作業時
東北ネオライト工業株式会社製造業

ガラスの研磨作業をする部屋の換気扇で使用しています。 目に見えて集塵効果が判ります。 取付、取り外しも付属のマジックテープのおかげで非常に簡単です。 改善点が有るとすれば、交換時期の目安(色見本か使用時間)の表記があればと思います。

対象商品 : 20162257
2016-01-27
用途: 排気装置の初段フィルター
ブレインビジョン株式会社

後段の活性炭フィルターを長持ちさせるために買いました。サイズがちょうどよかったからです。2枚重ねて使っています。汚れ具合から見ると、使わないよりはずっといいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする