曜日別特売
SS-043 激落ちシート 壁紙用 LEC(レック) 20162363

※使用例

SS-043 激落ちシート 壁紙用 LEC(レック) 20162363
SS-043 激落ちシート 壁紙用 LEC(レック) 20162363
SS-043 激落ちシート 壁紙用 LEC(レック) 20162363
SS-043 激落ちシート 壁紙用 LEC(レック) 20162363
SS-043 激落ちシート 壁紙用 LEC(レック) 20162363
SS-043 激落ちシート 壁紙用 LEC(レック) 20162363
SS-043 激落ちシート 壁紙用 LEC(レック) 20162363
SS-043 激落ちシート 壁紙用 LEC(レック) 20162363

激落ちシート 壁紙用

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(15枚)注文コード20162363品番SS-043
参考基準価格(税別)¥245販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

超極細繊維(マイクロファイバー)配合の特殊ウェットシートが、洗剤なしで手アカ・タバコのヤニ汚れなどをしっかりかき取ります。洗剤を使用していないので、2度拭きいらずでベタつきません。気づいた時にシートでササッと簡単お掃除!たっぷり使える15枚入りです。

用途壁紙用成分水・エタノール・除菌剤材質レーヨン・ポリエステル・ナイロンシリーズ激落ちシートシートサイズ(mm)300×200アズワン品番64-1226-41適合用途壁紙用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-23
用途: ホテルの部屋清掃
サービス業

普段激落ちくんを使っているので試しに買ってみました。思ったよりキレイになって良かったです。

2024-12-18
用途: 経年で汚れた壁など
株式会社吉田製作所

汚れの種類にもよりますが、想定よりもきれいに汚れを落とすことが出来ました。

対象商品 : 20162363
2018-09-06
用途: 部屋のクロス壁のたばこヤニトリに使用。
その他業種

レックさんは、開発環境がよく期待大だったので、間違いないと購入したがいまいちでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする