3X8 ホワイト(+)サラコ D5(3カ-W 大阪魂 20162479

 

3X8 ホワイト(+)サラコ D5(3カ-W 大阪魂 20162479
3X8 ホワイト(+)サラコ D5(3カ-W 大阪魂 20162479
3X8 ホワイト(+)サラコ D5(3カ-W 大阪魂 20162479

ホワイト(+)サラコ D5(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(2500個)
長さ(mm)8
内容量1袋(2500個)注文コード20162479品番3X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,651
販売価格(税別)
8,774
長さ(mm)8十字穴番号1ピッチ(mm)0.5寸法C(mm)0.2寸法k(mm)1.3寸法dk(mm)5ねじの呼びdM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする