3X12 ホワイト(+)サラコ D5(ユニクロ 大阪魂 20162567

 

3X12 ホワイト(+)サラコ D5(ユニクロ 大阪魂 20162567
3X12 ホワイト(+)サラコ D5(ユニクロ 大阪魂 20162567
3X12 ホワイト(+)サラコ D5(ユニクロ 大阪魂 20162567

ホワイト(+)サラコ D5(ユニクロ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(2500個)
長さ(mm)12
内容量1袋(2500個)注文コード20162567品番3X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,243
販売価格(税別)
9,312
長さ(mm)12十字穴番号1ピッチ(mm)0.5寸法C(mm)0.2寸法k(mm)1.3寸法dk(mm)5ねじの呼びdM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする