曜日別特売
12X15 クロメートB19(+)アプセットBT 大阪魂 20163179

 

12X15 クロメートB19(+)アプセットBT 大阪魂 20163179
12X15 クロメートB19(+)アプセットBT 大阪魂 20163179
12X15 クロメートB19(+)アプセットBT 大阪魂 20163179

クロメートB19(+)アプセットBT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(3個)
長さ(mm)15
内容量1袋(3個)注文コード20163179品番12X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)15十字穴番号4ピッチ(mm)1.75寸法s(mm)19寸法k(mm)8ねじの呼びdM12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする