3X12 3W-ZEC(+)ナベコ WH=8 大阪魂 20163371

 

3X12 3W-ZEC(+)ナベコ WH=8 大阪魂 20163371
3X12 3W-ZEC(+)ナベコ WH=8 大阪魂 20163371
3X12 3W-ZEC(+)ナベコ WH=8 大阪魂 20163371

3W-ZEC(+)ナベコ WH=8

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1800個)
長さ(mm)12
内容量1袋(1800個)注文コード20163371品番3X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,767
販売価格(税別)
5,243
長さ(mm)12十字穴番号2ピッチ(mm)0.5呼び径M3寸法t(mm)0.5寸法k(mm)2.2寸法dk(mm)5.5寸法dc(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする