曜日別特売
4X6 3カ-W インタトルク(スリムヘッドコ 大阪魂 20163529

 

4X6 3カ-W インタトルク(スリムヘッドコ 大阪魂 20163529
4X6 3カ-W インタトルク(スリムヘッドコ 大阪魂 20163529
4X6 3カ-W インタトルク(スリムヘッドコ 大阪魂 20163529

3カ-W インタトルク(スリムヘッドコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(41個)
ねじの呼びdM4
長さ(mm)6
ピッチ(mm)0.7
内容量1袋(41個)注文コード20163529品番4X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)6ピッチ(mm)0.7寸法A(mm)2.39表面処理3価ホワイト寸法l(mm)0.7寸法k(mm)0.9寸法u(mm)1.4ドライブサイズIT8寸法dk(Φmm)8ねじの呼びdM4寸法da(Φmm)4.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする