大阪魂
3カ-W インタトルク(スリムヘッドコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
1袋(2000個)
1袋(59個)
1袋(55個)
1袋(1000個)
1袋(41個)
1袋(39個)
1袋(34個)
ねじの呼びd
M4
M3
M4
長さ(mm)
12
3
4
5
6
8
10
12
ピッチ(mm)
0.7
0.5
0.7
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
20163556
品番
4X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,535
販売価格(税別)
¥
14,123
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
ピッチ(mm)
0.7
寸法A(mm)
2.39
表面処理
3価ホワイト
寸法l(mm)
0.7
寸法k(mm)
0.9
寸法u(mm)
1.4
ドライブサイズ
IT8
寸法dk(Φmm)
8
ねじの呼びd
M4
寸法da(Φmm)
4.7