5X25 サビナイBステン(+)マルサラ D8 コアタマ 大阪魂 20163766

 

5X25 サビナイBステン(+)マルサラ D8 コアタマ 大阪魂 20163766
5X25 サビナイBステン(+)マルサラ D8 コアタマ 大阪魂 20163766
5X25 サビナイBステン(+)マルサラ D8 コアタマ 大阪魂 20163766

サビナイBステン(+)マルサラ D8 コアタマ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(400個)
長さ(mm)25
内容量1袋(400個)注文コード20163766品番5X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,516
販売価格(税別)
13,196
長さ(mm)25十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法c(mm)0.3寸法f(mm)0.9寸法k(mm)2.3寸法m(mm)4.7寸法q(mm)2.53寸法dk(mm)8ねじの呼びM5寸法k+f(mm)3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする