大阪魂
BK ステン(+)アプセットコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(150個)
1袋(200個)
1袋(100個)
1袋(2個)
1袋(150個)
1袋(50個)
ねじの呼びd
M6
M5
M6
M8
長さ(mm)
100
70
100
90
55
60
65
75
80
120
ピッチ(mm)
1
0.8
1
1.25
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋(150個)
注文コード
20163976
品番
6X100(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥33,110
販売価格(税別)
¥
30,100
バスケットに入れる
長さ(mm)
100
十字穴番号
3
ピッチ(mm)
1
寸法s(mm)
10
寸法k(mm)
4
ねじの呼びd
M6
ねじ部長さ(mm)
全ねじ