6X10 ツヤケシクロ(+)サラコ D=10(3カ-B 大阪魂 20164685

 

6X10 ツヤケシクロ(+)サラコ D=10(3カ-B 大阪魂 20164685
6X10 ツヤケシクロ(+)サラコ D=10(3カ-B 大阪魂 20164685
6X10 ツヤケシクロ(+)サラコ D=10(3カ-B 大阪魂 20164685

ツヤケシクロ(+)サラコ D=10(3カ-B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)
長さ(mm)10
内容量1袋(1000個)注文コード20164685品番6X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,711
販売価格(税別)
14,283
長さ(mm)10十字穴番号2ピッチ(mm)1表面処理つや消し黒寸法C(mm)0.3寸法k(mm)2.4寸法dk(mm)10ねじの呼びdM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする