6X16 ホワイト(+)サラコ D10(3カ-W 大阪魂 20164825

 

6X16 ホワイト(+)サラコ D10(3カ-W 大阪魂 20164825
6X16 ホワイト(+)サラコ D10(3カ-W 大阪魂 20164825
6X16 ホワイト(+)サラコ D10(3カ-W 大阪魂 20164825

ホワイト(+)サラコ D10(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(600個)
長さ(mm)16
内容量1袋(600個)注文コード20164825品番6X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,182
販売価格(税別)
7,438
長さ(mm)16十字穴番号2ピッチ(mm)1寸法C(mm)0.3寸法k(mm)2.4寸法dk(mm)10ねじの呼びdM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする