曜日別特売

CNコーティングCO小径ロングドリル(HSCo)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)0.4
0.4
0.3
0.35
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1
1.05
1.1
1.15
1.2
1.25
1.3
1.35
1.4
1.45
1.5
1.55
1.6
1.65
1.7
1.75
1.8
1.85
1.9
1.95
2
2.05
2.1
2.15
2.2
2.25
2.3
2.35
2.4
2.45
2.5
2.55
2.6
2.65
2.7
2.75
2.8
2.85
2.9
2.95
3
3.05
シャンク径(Φmm)0.4
0.4
0.3
0.35
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1
1.05
1.1
1.15
1.2
1.25
1.3
1.35
1.4
1.45
1.5
1.55
1.6
1.65
1.7
1.75
1.8
1.85
1.9
1.95
2
2.05
2.1
2.15
2.2
2.25
2.3
2.35
2.4
2.45
2.5
2.55
2.6
2.65
2.7
2.75
2.8
2.85
2.9
2.95
3
3.05
全長(mm)50
刃長(mm)12
内容量1本注文コード20165215品番TICNLSD0.4*50
参考基準価格(税別)¥9,310販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
刃径(Φmm)0.4刃長(mm)12全長(mm)50シャンク径(Φmm)0.4シャンク形状ストレートシャンク材質コバルトハイスコーティングTiCNコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする