大阪魂
ホワイト3W+ウスバインドコ H1.6
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(1600個)
1袋(1600個)
1袋(1500個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(900個)
1袋(700個)
1袋(600個)
1袋(500個)
長さ(mm)
6
4
5
6
8
10
12
14
15
16
20
25
30
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(1600個)
注文コード
20165279
品番
4X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,250
販売価格(税別)
¥
8,409
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
寸法H(mm)
1.6
寸法dk(mm)
8.1
ねじの呼び
M4