理研製鋼
CNコーティングCO小径ロングドリル(HSCo)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
0.65
0.65
0.65
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1
1.05
1.1
1.15
1.2
1.25
1.3
1.35
1.4
1.45
1.5
1.55
1.6
1.65
1.7
1.75
1.8
1.85
1.9
1.95
2
2.05
2.1
2.15
2.2
2.25
2.3
2.35
2.4
2.45
2.5
2.55
2.6
2.65
2.7
2.75
2.8
2.85
2.9
2.95
3
3.05
シャンク径(Φmm)
0.65
0.65
0.65
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1
1.05
1.1
1.15
1.2
1.25
1.3
1.35
1.4
1.45
1.5
1.55
1.6
1.65
1.7
1.75
1.8
1.85
1.9
1.95
2
2.05
2.1
2.15
2.2
2.25
2.3
2.35
2.4
2.45
2.5
2.55
2.6
2.65
2.7
2.75
2.8
2.85
2.9
2.95
3
3.05
全長(mm)
100
40
50
100
75
150
刃長(mm)
25
6
10
8
12
20
15
25
18
13
22
30
17
40
50
60
75
全141種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20165346
品番
TICNLSD0.65*100
参考基準価格(税別)
¥10,620
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
0.65
刃長(mm)
25
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
0.65
シャンク形状
ストレートシャンク
材質
コバルトハイス
コーティング
TiCNコーティング