4X15 ホワイト3W+ウスバインドコ H1.6 大阪魂 20165480

 

4X15 ホワイト3W+ウスバインドコ H1.6 大阪魂 20165480
4X15 ホワイト3W+ウスバインドコ H1.6 大阪魂 20165480
4X15 ホワイト3W+ウスバインドコ H1.6 大阪魂 20165480

ホワイト3W+ウスバインドコ H1.6

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)
長さ(mm)15
内容量1袋(1000個)注文コード20165480品番4X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,135
販売価格(税別)
9,214
長さ(mm)15十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法H(mm)1.6寸法dk(mm)8.1ねじの呼びM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする