大阪魂
3カ-W (+)ウスバインドコH1.6
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(42個)
1袋(60個)
1袋(96個)
1袋(113個)
1袋(102個)
1袋(92個)
1袋(74個)
1袋(68個)
1袋(64個)
1袋(61個)
1袋(46個)
1袋(42個)
1袋(35個)
長さ(mm)
25
4
5
6
8
10
12
14
15
16
20
25
30
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(42個)
注文コード
20165586
品番
4X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
寸法H(mm)
1.6
表面処理
3価ホワイト
寸法dk(mm)
8.1
ねじの呼び
M4