4X30 3カ-W (+)ウスバインドコH1.6 大阪魂 20165629

 

4X30 3カ-W (+)ウスバインドコH1.6 大阪魂 20165629
4X30 3カ-W (+)ウスバインドコH1.6 大阪魂 20165629
4X30 3カ-W (+)ウスバインドコH1.6 大阪魂 20165629

3カ-W (+)ウスバインドコH1.6

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(35個)
長さ(mm)30
内容量1袋(35個)注文コード20165629品番4X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)30十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法H(mm)1.6表面処理3価ホワイト寸法dk(mm)8.1ねじの呼びM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする