大阪魂
ブラックステン(+)サラコ D12コアタマ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
1袋(200個)
1袋(100個)
1袋(50個)
長さ(mm)
35
10
12
15
16
18
20
25
30
35
40
45
50
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
20166731
品番
8X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,422
販売価格(税別)
¥
8,565
バスケットに入れる
長さ(mm)
35
十字穴番号
3
ピッチ(mm)
1.25
寸法C(mm)
0.4
寸法k(mm)
2.4
寸法dk(mm)
12
ねじの呼びd
M8