8X50 ホワイトステン(+)サラコ D12コアタマ 大阪魂 20166837

 

8X50 ホワイトステン(+)サラコ D12コアタマ 大阪魂 20166837
8X50 ホワイトステン(+)サラコ D12コアタマ 大阪魂 20166837
8X50 ホワイトステン(+)サラコ D12コアタマ 大阪魂 20166837

ホワイトステン(+)サラコ D12コアタマ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(50個)
長さ(mm)50
内容量1袋(50個)注文コード20166837品番8X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,288
販売価格(税別)
4,807
長さ(mm)50十字穴番号3ピッチ(mm)1.25寸法C(mm)0.4寸法k(mm)2.4寸法dk(mm)12ねじの呼びdM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする