4X16 GBステン TRX(マルサラコ 大阪魂 20167406

 

4X16 GBステン TRX(マルサラコ 大阪魂 20167406
4X16 GBステン TRX(マルサラコ 大阪魂 20167406
4X16 GBステン TRX(マルサラコ 大阪魂 20167406

GBステン TRX(マルサラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)
ねじの呼びdM4
長さ(mm)16
ピッチP(mm)0.7
内容量1袋(1000個)注文コード20167406品番4X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,480
販売価格(税別)
19,527
長さ(mm)16表面処理GB寸法c(mm)0.3寸法f(mm)0.9寸法k(mm)2.3ピッチP(mm)0.7寸法dk(mm)8ドライブサイズT20ねじの呼びdM4寸法k+f(mm)3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする