大阪魂
BK ステン TRX(マルサラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(250個)
1袋(100個)
ねじの呼びd
M4
M4
M6
長さ(mm)
16
8
10
12
16
20
25
30
35
40
50
ピッチP(mm)
0.7
0.7
1
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
20167415
品番
4X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,267
販売価格(税別)
¥
21,152
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
表面処理
BK
寸法c(mm)
0.3
寸法f(mm)
0.9
寸法k(mm)
2.3
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
8
ドライブサイズ
T20
ねじの呼びd
M4
寸法k+f(mm)
3.2