大阪魂
ノンクロ-B(+)ナベコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(1500個)
1袋(4000個)
1袋(2200個)
1袋(1500個)
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(450個)
1袋(90個)
1袋(80個)
ねじの呼びd
M2
M2
M2.3
M3
M3.5
M4
M6
M8
長さ(mm)
21
11
17
21
9
36
47
48
5
75
80
90
ピッチP(mm)
0.4
0.4
0.5
0.6
0.7
1
1.25
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(1500個)
注文コード
20167851
品番
2X21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,165
販売価格(税別)
¥
8,332
バスケットに入れる
長さ(mm)
21
十字穴番号
1
寸法K(mm)
1.3
寸法m(mm)
2.2
寸法q(mm)
1.01
ピッチP(mm)
0.4
寸法dk(mm)
3.5
ねじの呼びd
M2