大阪魂
アロック(+)サラコ D=10(NI
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(700個)
1袋(1000個)
1袋(900個)
1袋(700個)
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(300個)
長さ(mm)
14
6
8
10
12
14
15
16
20
25
30
35
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(700個)
注文コード
20168289
品番
6X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,123
販売価格(税別)
¥
20,112
バスケットに入れる
長さ(mm)
14
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
1
表面処理
アロック
寸法C(mm)
0.3
寸法k(mm)
2.4
寸法dk(mm)
10
ねじの呼びd
M6