6X14 3B-ZEC(+)サラコ D=10コアタマ 大阪魂 20168298

 

6X14 3B-ZEC(+)サラコ D=10コアタマ 大阪魂 20168298
6X14 3B-ZEC(+)サラコ D=10コアタマ 大阪魂 20168298
6X14 3B-ZEC(+)サラコ D=10コアタマ 大阪魂 20168298

3B-ZEC(+)サラコ D=10コアタマ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(700個)
長さ(mm)14
内容量1袋(700個)注文コード20168298品番6X14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,903
販売価格(税別)
9,912
長さ(mm)14十字穴番号2ピッチ(mm)1寸法C(mm)0.3寸法k(mm)2.4寸法dk(mm)10ねじの呼びdM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする