大阪魂
3カ-B (+)アプセットコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(5000個)
1袋(5000個)
1袋(4000個)
1袋(3000個)
1袋(92個)
1袋(1500個)
1袋(76個)
1袋(170個)
ねじの呼びd
M2
M2
M3
M4
M6
長さ(mm)
3
3
4
5
6
8
10
12
15
20
90
ピッチ(mm)
0.4
0.4
0.5
0.7
1
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(5000個)
注文コード
20168490
品番
2X3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,488
販売価格(税別)
¥
44,989
バスケットに入れる
長さ(mm)
3
十字穴番号
1
ピッチ(mm)
0.4
寸法s(mm)
4
寸法k(mm)
1.4
ねじの呼びd
M2