曜日別特売
6X90(ゼン 3カ-B (+)アプセットコ 大阪魂 20168587

 

6X90(ゼン 3カ-B (+)アプセットコ 大阪魂 20168587
6X90(ゼン 3カ-B (+)アプセットコ 大阪魂 20168587
6X90(ゼン 3カ-B (+)アプセットコ 大阪魂 20168587

3カ-B (+)アプセットコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(170個)
ねじの呼びdM6
長さ(mm)90
ピッチ(mm)1
内容量1袋(170個)注文コード20168587品番6X90(ゼン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,771
販売価格(税別)
18,883
長さ(mm)90十字穴番号3ピッチ(mm)1寸法s(mm)10寸法k(mm)4ねじの呼びdM6ねじ部長さ(mm)全ねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする